Sonda Pt100 a immersione/penetrazione

Codice art.: 0572 7001
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
Tipo di prodotto Sonda termoigrometrica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0572 7001
EAN / GTIN 4029547010965
Codice del produttore 0572 7001
Numero-L L40540 429

Descrizione

Descrizione:

Sonda a inserzione Pt100 con cavo a nastro, lunghezza cavo 2 m, IP54.
  • Il campo di misura della sonda a inserzione Pt 100 va da meno 85 °C a più 150 °C
  • Il sensore di temperatura con cavo a nastro è quindi ideale per il monitoraggio della temperatura nei congelatori a bassissima temperatura, dove il data logger o il sensore del sistema di misura (Saveris) è posizionato all'esterno del frigorifero.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello