Sonda termoigrometrica con cavo

Codice art.: 0572 2155
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
Tipo di prodotto Sonda termoigrometrica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0572 2155
EAN / GTIN 4029547017490
Codice del produttore 0572 2155
Numero-L L40540 378

Descrizione

Descrizione:

La sonda di umidità/temperatura è adatta per misurare la temperatura e l'umidità relativa nei magazzini, nelle celle frigorifere e nelle sale di lavoro o nei condotti di condizionamento/ventilazione
  • La sonda di umidità/temperatura viene collegata allo strumento/registratore di dati semplicemente collegandosi
  • Le applicazioni in sintesi
  • Utilizzate la sonda di umidità e temperatura ad alta precisione (con uno strumento di misura adeguato) per le seguenti applicazioni:
  • Misurare l'umidità relativa e la temperatura in aree di stoccaggio, refrigerate e di lavoro o in condotti di condizionamento/ventilazione
  • Valutare il comfort termico
  • Garantire il clima di processo nelle camere bianche
  • Verificare le corrette condizioni ambientali negli impianti di produzione per rispettare gli standard di qualità
  • Risultati di misura sempre affidabili
  • Grazie al buon flusso d'aria, il sensore di umidità per la misurazione dell'umidità relativa ha un tempo di risposta notevolmente più rapido rispetto a un sensore di umidità installato in una custodia. Grazie alla sua stabilità a lungo termine, è possibile contare su risultati di misura affidabili e corretti anche dopo anni di utilizzo
  • Concetto di calibrazione intelligente
  • La sonda di umidità/temperatura offre la massima certezza di misura digitale. La sonda digitale consente di elaborare le letture direttamente nella sonda. Questa tecnologia elimina l'incertezza di misura dello strumento. La sonda può essere inviata per la calibrazione da sola (senza il data logger).

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello