testo 160 IAQ - Data logger WiFi con display e sensori integrati per temperatura, umidità, CO2 e pressione atmosferica

Codice art.: 0572 2014
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Data logger

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0572 2014
EAN / GTIN 4029547017711
Codice del produttore 0572 2014

Descrizione

Descrizione:

La qualità dell'aria interna ha un'enorme influenza sulla salute e sul benessere delle persone. L'aria viziata negli ambienti interni può causare stanchezza, perdita di concentrazione e malessere. Monitoraggio affidabile della qualità dell'aria interna con il data logger WiFi testo 160 IAQ. Il data logger può essere utilizzato, ad esempio, in scuole, asili, sale conferenze, uffici open space, auditorium o musei, in breve: in ambienti in cui si riuniscono molte persone

Monitoraggio di temperatura, umidità, CO2e pressione atmosferica con il data logger WiFi testo160 IAQ

  • Il data logger WiFi testo160 IAQ, facile da usare, è ideale per monitorare la qualità dell'aria interna. Grazie ai suoi sensori di temperatura, umidità, CO2e pressione atmosferica, determina con precisione le condizioni ambientali in ogni stanza
  • Particolarmente facile da usare: I LED colorati sul data logger indicano la qualità dell'aria secondo il principio del semaforo. I valori limite di CO2possono essere determinati individualmente. I LED sono spenti in modalità batteria per garantire una maggiore durata delle batterie
  • I seguenti valori possono essere letti sul display del logger:
    • Con funzionamento a rete: concentrazione di CO2e alternativamente temperatura e umidità. I valori della pressione atmosferica non sono visualizzati sul display del logger, ma sono disponibili nel Cloud
    • In modalità batteria: concentrazione di CO2e temperatura. I dati relativi all'umidità non vengono visualizzati, in quanto ciò garantisce una maggiore durata della batteria
  • Tutti i dati di misura vengono memorizzati dal data logger direttamente nel Testo Cloud tramite la WLAN. Questo significa che è possibile documentare e analizzare i dati di misura per un periodo di tempo più lungo
  • Se i valori limite vengono superati, sarete avvisati immediatamente via e-mail o (opzionalmente) via SMS grazie alla funzione di allarme. È possibile accedere a tutti i valori di misura e alle funzioni di analisi in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo con il proprio smartphone, tablet o PC con accesso a Internet

Il data logger WiFi testo 160 IAQ - adattabile e poco appariscente

  • Le dimensioni ridotte del data logger testo 160 IAQ (82 x 117 x 32 mm) e il suo design semplice consentono di posizionarlo facilmente in qualsiasi stanza. Soprattutto per musei e archivi, è particolarmente importante che l'attenzione sia sempre rivolta agli oggetti esposti. In combinazione con la deco-copertura personalizzabile disponibile come opzione (vedere accessori), il data logger WiFi può essere perfettamente adattato per integrarsi con l'ambiente circostante e rimane quindi particolarmente discreto

Perfettamente collegato in rete: con il data logger WiFi testo 160 IAQ e il Testo Cloud

  • È necessario registrarsi prima su www.saveris.net per avere accesso al Testo Cloud. L'installazione del sistema è semplice e può essere effettuata tramite un browser
  • A seconda della gamma di funzioni desiderate, è possibile scegliere tra la funzionalità gratuita Basic e quella più estesa Advanced quando si utilizza Testo Cloud. È possibile utilizzare la funzionalità Advanced, ad esempio per creare fino a 10 utenti per account o impostare un allarme SMS in caso di superamento dei valori limite.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello