testo 184 T3 - Data logger per temperatura per il monitoraggio dei trasporti

Codice art.: 0572 1843
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
Tipo di prodotto Data logger

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0572 1843
EAN / GTIN 4029547012983
Codice del produttore 0572 1843

Descrizione

Descrizione:

Con i data logger di temperatura testo 184 T3, è possibile monitorare il trasporto di merci sensibili come prodotti farmaceutici, alimentari o elettronici, per un periodo illimitato. Ulteriori informazioni sulle applicazioni (collegamento alla scheda Applicazioni)
  • A destinazione, basta uno sguardo al display o ai LED per capire se i valori limite configurati sono stati rispettati. Per ottenere informazioni dettagliate, è sufficiente collegare il logger a un PC: viene immediatamente generato un rapporto PDF con tutti i dati rilevanti. Per poter lavorare in modo ancora più efficiente e comodo con i data logger, tutti i file e le informazioni necessarie sono memorizzati direttamente e in modo sicuro nel testo 184 T3: File di configurazione, certificato di collaudo 3.1 secondo DIN ISO 10204, manuale di istruzioni e report in PDF dei dati registrati
  • La memoria dei valori di misura del data logger di temperatura testo 184 T3 ha una capacità di 40000 valori di misura. La frequenza di misurazione è liberamente selezionabile da 1 minuto a 24 ore. La batteria ha una durata di 500 giorni. Il data logger di temperatura testo 184 T3 è alimentato da una batteria standard che può essere sostituita dall'utente
  • Testo 184 T3 è conforme alle norme GxP, 21 CFR Parte 11, HACCP ed EN 12830. Testo è un'azienda certificata ISO 9001 e garantisce il rispetto delle norme attraverso audit interni e audit esterni accreditati
  • Tutti i vantaggi in un colpo d'occhio:
  • 1. Chiara indicazione di allarme
  • Basta uno sguardo ai LED per sapere se i valori limite sono stati violati durante il trasporto
  • 2. Semplicità di utilizzo
  • Il ″Start 184 T3″ è intuitivo e può essere utilizzato senza una formazione specifica o conoscenze precedenti: Il pulsante ″Start″ avvia la registrazione dei dati
  • 3. Configurazione facilissima In ogni testo 184 T3 è memorizzato un file di configurazione con il quale è possibile configurare il testo 184 T3 in modo semplice: nessun download, nessuna installazione, nessuna interfaccia utente e nessun costo aggiuntivo
  • 4. Lettura comodaUn report in formato PDF con i dati di trasporto viene creato immediatamente dopo il collegamento del data logger testo 184 T3 all'interfaccia USB di un computer. Questo è adatto per l'archiviazione a lungo termine secondo lo standard PDF/A
  • 5. Lettura/stampa mobile in loco
  • Il trasferimento dei dati dal data logger a una stampante rapida Testo compatibile (opzione) funziona anche in modalità wireless tramite NFC
  • 6. IT-safe
  • I data logger testo 184 T3 funzionano in modo sicuro senza installazione o download di software, in modo che i problemi IT non vengano innescati né dal firewall né dall'antivirus.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello