testo 184 T2 - Data logger USB per il monitoraggio durante i trasporti.

Codice art.: 0572 1842
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Data logger

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0572 1842
EAN / GTIN 4029547012976
Codice del produttore 0572 1842
Numero-L L40540 174

Descrizione

Descrizione:

Con i data logger di temperatura testo 184 T2, è possibile monitorare il trasporto di merci sensibili come prodotti farmaceutici, alimentari o elettronici, per un periodo massimo di 150 giorni
  • A destinazione, basta uno sguardo al display o ai LED per sapere se i valori limite configurati sono stati rispettati. Per ottenere informazioni dettagliate, è sufficiente collegare il logger a un PC: viene immediatamente generato un report in formato PDF con tutti i dati rilevanti. Affinché possiate lavorare in modo ancora più efficiente e comodo con i data logger, tutti i file e le informazioni necessarie sono memorizzati direttamente e in modo sicuro nel testo 184 T2: file di configurazione, certificato di collaudo 3.1 secondo DIN ISO 10204, manuale di istruzioni e rapporto PDF dei dati registrati
  • La memoria dei valori di misura del data logger di temperatura testo 184 T2 ha una capacità di 40000 valori di misura. La frequenza di misurazione è liberamente selezionabile da 1 minuto a 24 ore
  • Testo 184 T2 è conforme alle norme GxP, 21 CFR Parte 11, HACCP ed EN 12830. Testo è un'azienda certificata ISO 9001 e garantisce il rispetto delle norme attraverso audit interni e audit esterni accreditati
  • Tutti i vantaggi in un colpo d'occhio:
  • 1. Chiara indicazione di allarme
  • Basta uno sguardo ai LED per sapere se i valori limite sono stati violati durante il trasporto
  • 2. Semplicità d'uso
  • Il ″Start 184 T2″ è intuitivo e può essere utilizzato senza una formazione specifica o conoscenze precedenti: Il pulsante ″Start″ avvia la registrazione dei dati
  • 3. Configurazione più sempliceIn ogni testo 184 T2 è memorizzato un file di configurazione, con il quale la configurazione del testo 184 T2 è un gioco da ragazzi: nessun download, nessuna installazione, nessuna interfaccia utente e nessun costo aggiuntivo
  • 4. Comoda lettura
  • Un report in formato PDF con i dati di trasporto viene creato immediatamente dopo il collegamento del data logger testo 184 T2 all'interfaccia USB di un computer. Questo è adatto per l'archiviazione a lungo termine secondo lo standard PDF/A
  • 5. Lettura/stampa mobile in loco
  • Il trasferimento dei dati dal data logger a una stampante rapida Testo compatibile (opzione) funziona anche in modalità wireless tramite NFC
  • 6. IT-safe
  • I data logger testo 184 T2 funzionano in modo sicuro senza installazione o download di software, in modo che i problemi IT non vengano innescati né dal firewall né dall'antivirus.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello