testo 176 H2 - Data logger per umidità e temperatura

Codice art.: 0572 1766
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
Tipo di prodotto Data logger

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0572 1766
EAN / GTIN 4029547011177
Codice del produttore 0572 1766
Numero-L L40550 9

Descrizione

Descrizione:

Le misure a breve termine non rivelano irregolarità? Ma le condizioni ambientali dell'edificio o dello stoccaggio non soddisfano ancora i requisiti previsti? Il testo 176 H2 è il data logger perfetto per analizzare l'andamento climatico preciso con misure a lungo termine
  • All'acquisto del data logger climatico è possibile collegare due sonde esterne di umidità/temperatura. Grazie all'ampia memoria per i dati di misurazione (è possibile registrare fino a 2 milioni di letture) e alla lunga durata della batteria (fino a 8 anni), il data logger è lo strumento ideale per la registrazione a lungo termine dei dati climatici
  • Sicurezza e convenienza a tutti i livelli
  • Grazie al robusto alloggiamento in metallo, il data logger climatico è protetto dagli urti e mantiene la sua durata anche in condizioni ambientali difficili. Inoltre, è conforme alla classe di protezione IP 65 e può quindi essere esposto a getti d'acqua e polvere. Ciò è particolarmente utile se la pulizia viene effettuata nel luogo di misurazione, perché in questo modo il data logger non deve essere rimosso. Il data logger non subirà alcun danno anche in condizioni di polvere o sporcizia
  • Questo data logger climatico fa della sicurezza dei dati di misura la priorità assoluta. Non appena si avvia un programma di misurazione e i valori di temperatura e umidità vengono memorizzati nel data logger, questi non andranno mai più persi. Anche quando la batteria è esaurita o sostituita, i dati contenuti nel testo 176 H2 rimangono completamente disponibili
  • Per l'alimentazione del data logger sono fornite batterie al litio (TL-5903). Se una batteria è esaurita, è possibile sostituirla autonomamente
  • Programmazione e analisi del data logger climatico
  • Il data logger può essere programmato e letto e i dati di misura analizzati sul PC utilizzando un pacchetto software. Offriamo tre diverse versioni di software:
  • Comoft Basic - disponibile per il download gratuito - offre una rapida programmazione del data logger climatico e una facile analisi dei dati di misurazione
  • Comoft Professional - anch'esso disponibile - offre diverse opzioni per l'analisi dei valori di temperatura e umidità misurati
  • Comoft CFR 21 Part 11 - anch'esso disponibile - è adatto per l'uso nell'industria farmaceutica con i suoi requisiti speciali secondo CFR 21 Part 11
  • Il data logger climatico può essere programmato solo utilizzando un cavo USB, che non è incluso nella fornitura. I valori misurati possono essere trasmessi al PC tramite il cavo USB o, in alternativa, tramite una scheda SD. Sia il cavo che la scheda sono disponibili su ordinazione come accessori opzionali
  • Aree di applicazione del data logger di temperatura e umidità
  • Monitoraggio e documentazione del condizionamento dell'aria negli edifici
  • Monitoraggio e documentazione della temperatura e dell'umidità in produzione e nei magazzini

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello