testo 176 T3 - Data logger per temperatura

Codice art.: 0572 1763
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
Tipo di prodotto Data logger

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0572 1763
EAN / GTIN 4029547011146
Codice del produttore 0572 1763
Numero-L L40540 202

Descrizione

Descrizione:

Il robusto alloggiamento in metallo del data logger di temperatura testo 176 T3 lo rende adatto all'uso nel settore industriale e commerciale, ad esempio per il monitoraggio dei processi. È possibile misurare la temperatura fino a quattro punti contemporaneamente, ad esempio per misurare le temperature di mandata e di ritorno dei radiatori. Al data logger possono essere collegate fino a quattro sonde a termocoppia (sonde di temperatura TC tipo K, tipo T o tipo J). È possibile scegliere le sonde a termocoppia dalla nostra gamma di sonde di grandi dimensioni e ordinarle al momento dell'acquisto del data logger
  • Il vantaggio delle sonde a termocoppia è che reagiscono molto rapidamente e coprono un ampio intervallo di misurazione. Ad esempio, è possibile registrare temperature particolarmente basse (fino a -195 °C) utilizzando una sonda di temperatura TC tipo K - a seconda del modello scelto - oppure effettuare misure ad alta temperatura (fino a +1.000 °C). Ciò consente di effettuare misure in supercongelatori e di monitorare processi industriali ad alta temperatura
  • La memoria del data logger di temperatura registra fino a 2 milioni di letture e può quindi essere utilizzata per misure a lungo termine, eliminando la necessità di leggere il data logger con eccessiva frequenza. Il data logger ha una durata della batteria fino a 8 anni, il che lo rende uno strumento pratico per le misurazioni a lungo termine
  • Caratteristiche tecniche e vantaggi pratici
  • Il data logger di temperatura testo 176 T3 ha un alloggiamento in metallo, quindi è ben attrezzato per le applicazioni industriali. L'alloggiamento del data logger lo rende estremamente robusto e, in conformità alla classe di protezione IP 65, anche protetto dall'ingresso di polvere e getti d'acqua. Il data logger di temperatura può quindi essere utilizzato in ambienti inquinati e polverosi. Quando si effettua la pulizia del luogo di misurazione, non è necessario rimuovere il logger
  • Quando si utilizza il data logger, si può contare su un elevato livello di sicurezza dei dati. I dati di misura salvati non andranno persi, anche se la batteria è esaurita e deve essere sostituita, cosa che potete fare voi stessi
  • Aree di applicazione possibili per il data logger di temperatura
  • Monitoraggio e registrazione della temperatura in surgelatori o in condizioni criogeniche. congelatori o in condizioni criogeniche
  • Monitoraggio e registrazione della temperatura di mandata e di ritorno degli impianti di riscaldamento
  • Monitoraggio e registrazione delle temperature di processo
  • Misurazione e documentazione delle temperature di mandata e di ritorno al distributore di un impianto di riscaldamento a pavimento per garantirne la funzionalità
  • Programmazione e analisi del data logger
  • Per programmare e leggere il data logger di temperatura e analizzare i dati di misura, è necessario utilizzare un pacchetto software. È possibile scegliere tra tre versioni di software:
  • Il softwareComSoft Basic - disponibile gratuitamente (come download) - è utilizzato per una rapida programmazione del data logger e per una facile analisi dei dati
  • Il softwareComSoft Professional - disponibile su ordinazione a pagamento - offre molteplici opzioni per un'analisi dettagliata dei valori di temperatura misurati
  • Il softwareComSoft Professional - disponibile su ordinazione a pagamento - offre molteplici opzioni per un'analisi dettagliata dei valori di temperatura misurati. dei valori di temperatura misurati
  • Il software ComSoft CFR 21 Part 11 - disponibile su ordinazione a pagamento - è ideale per l'utilizzo nell'industria farmaceutica con i suoi requisiti speciali in base alla normativa CFR 21 Part 11
  • Il data logger di temperatura viene programmato e letto tramite un cavo USB, che non è incluso nella fornitura. Il cavo può essere utilizzato anche per trasmettere i dati di misura al PC. È inoltre possibile utilizzare una scheda SD. È possibile ordinare entrambi al momento dell'acquisto del data logger.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello