testo 176 T1 - Data logger di temperatura

Codice art.: 0572 1761
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Data logger

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0572 1761
EAN / GTIN 4029547011122
Codice del produttore 0572 1761

Descrizione

Descrizione:

Il data logger a 1 canale testo 176 T1 è ideale per il monitoraggio della temperatura ad alta precisione. Il suo sensore interno registra in modo continuo e affidabile la temperatura dell'aria interna, ad esempio nei magazzini frigoriferi e di surgelazione. Il suo sensore è un sensore di temperatura Pt100, il che significa che la temperatura viene misurata e documentata con estrema precisione. Il sensore di temperatura Pt100 può raggiungere un'accuratezza di 0,2 °C
  • L'ampia memoria dei dati di misura del data logger di temperatura può contenere fino a 2 milioni di letture. La temperatura può quindi essere monitorata per un lungo periodo di tempo, senza la necessità di leggere frequentemente il data logger. La durata della batteria, fino a 8 anni, offre inoltre notevoli vantaggi per il monitoraggio e la registrazione della temperatura a lungo termine
  • Caratteristiche tecniche e vantaggi pratici
  • Il data logger di temperatura testo 176 T1 è dotato di un alloggiamento in metallo, che rappresenta un vantaggio per il monitoraggio della temperatura nel settore industriale, ad esempio. Gli urti violenti, ad esempio quelli provocati da un pallet su un carrello elevatore, vengono respinti e gli impatti meccanici non hanno alcun effetto. Il data logger può quindi essere utilizzato per misurazioni a lungo termine, anche in condizioni estreme. Il data logger di temperatura è inoltre completamente impermeabile all'acqua e alla polvere, in conformità alla classe di protezione IP 68
  • I dati di misurazione sono memorizzati in modo sicuro sul testo 176 T1 - non andranno persi, anche se la batteria è esaurita o viene sostituita
  • Il data logger di temperatura è testato e certificato per l'uso nell'industria alimentare dalla stazione di prova ATP del TÜV Süd in conformità alla norma DIN EN 12830. È inoltre conforme alla normativa HACCP
  • Aree di applicazione possibili per il data logger di temperatura
  • Monitoraggio e documentazione della temperatura di stoccaggio
  • Monitoraggio della temperatura nelle aree di stoccaggio di alimenti surgelati
  • Monitoraggio e documentazione della temperatura nelle aree di stoccaggio di alimenti freddi
  • Programmazione e analisi del data logger
  • Per la programmazione e la lettura del data logger di temperatura e per l'analisi dei dati di misurazione sul PC sono disponibili tre versioni software:
  • Software Comboft Basic - scaricabile gratuitamente - per una rapida programmazione del data logger e una facile analisi dei dati
  • Software Comboft Professional - disponibile anche su ordinazione - offre varie opzioni per effettuare un'analisi dettagliata dei valori di temperatura
  • Soft CFR 21 Part 11 - disponibile anche su ordinazione - ideale per i requisiti speciali secondo CFR 21 Part 11 per le applicazioni farmaceutiche
  • Per programmare il data logger di temperatura è necessario un cavo USB, che tuttavia non è incluso nella fornitura. È inoltre possibile utilizzare il cavo USB per trasferire i dati di misura al PC, oppure utilizzare una scheda SD. Entrambi sono disponibili su ordinazione come accessori opzionali.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello