testo 830-T2 Set - Pirometro laser

Codice art.: 0563 8312
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Termometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0563 8312
copia
EAN / GTIN 4029547013713
copia
Codice del produttore 0563 8312
copia
Numero-L L40550 114
copia
Produttore Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Descrizione

Descrizione:

Il kit testo 830-T2 con termometro a infrarossi fornisce l'attrezzatura necessaria per effettuare misure di temperatura rapide e precise nel settore commerciale e industriale
  • Il testo 830-T2 è dotato di una marcatura laser a 2 punti di misurazione e di un'ottica 12:1 ed è ora dotato di un nuovo processore per misure di temperatura ancora più precise. Il sensore di temperatura superficiale in dotazione è ideale per effettuare misure di controllo su materiali a basso grado di emissione
  • Il kit comprende un termometro a infrarossi testo 830-T2
  • Per misure di temperatura superficiale senza contatto e ad alta precisione nel commercio e nell'industria:
  • Processore per letture ad alta precisione
  • Ottica di precisione 12: 1 e marcatura dei punti di misura, anche a distanze maggiori
  • Marcatura dei punti di misura laser a 2 punti
  • Due soglie regolabili e definite dall'utente
  • Allarme visivo e sonoro che avvisa l'utente quando le soglie vengono superate
  • Valori minimi/massimi
  • Porta di collegamento per un sensore di temperatura esterno
  • Design comodo e facile da usare con impugnatura a pistola
  • Display nitido e chiaro, di facile lettura
  • Sensore di temperatura superficiale con traversa a molla
  • Ideale per le misure di controllo necessarie in aggiunta alle misure senza contatto
  • Aumenta il campo di misura del testo 830-T2, perché consente di misurare oggetti con bassi gradi di emissione
  • Tempo di risposta rapido
  • Traversa a molla - adatta anche a superfici irregolari e non piane. Misura la temperatura in pochi secondi
  • Campo di misura da -60 °C a +300 °C (per periodi più brevi fino a +500 °C)
  • Custodia protettiva per il termometro a infrarossi
  • Custodia in pelle
  • Protegge il misuratore
  • Collarino da cintura

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello