testo 826-T4 - Termometro a penetrazione e infrarossi

Codice art.: 0563 8284
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
    Tipo di prodotto Termometro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 0563 8284
    EAN / GTIN 4029547011764
    Codice del produttore 0563 8284
    Numero-L L40540 315

    Descrizione

    Descrizione:

    I controlli di temperatura dei prodotti e dei pallet non sono obbligatori solo per le merci in entrata e in uscita, ma anche per il settore della produzione alimentare. Con il termometro a infrarossi a penetrazione testo 826-T4 avrete a portata di mano uno strumento di misura conforme alle norme HACCP e certificato EN 13485, che soddisfa facilmente i regolamenti HACCP
    • Questo è ciò che offre il termometro a infrarossi a penetrazione
    • Si fa particolarmente affidamento su risultati di misura rapidi e accurati per i controlli degli alimenti in entrata. Il sottile testo 826-T4 offre entrambe le cose e molto di più! Scoprite voi stessi quali sono i vantaggi del termometro HACCP:
    • Risultati di misurazione rapidi e accurati: Con 2 misurazioni al secondo, la misurazione a infrarossi consente di analizzare la temperatura superficiale dei prodotti in modo molto rapido. E con una risoluzione eccezionale di 0,1 °C. In caso di raggiungimento o superamento dei valori limite stabiliti, la sonda di penetrazione fissata in modo permanente vi fornirà una certezza assoluta. Infatti, ciò consente di misurare con precisione la temperatura interna degli alimenti, ad esempio yogurt, formaggio, carne, ecc
    • Valori limite di temperatura a colpo d'occhio: È possibile impostare fino a due valori limite di allarme; non appena questi vengono superati o non raggiunti, il termometro HACCP vi informerà con un segnale di allarme visivo e acustico. In questo modo non è necessario guardare costantemente il display, ma è possibile tenere sotto controllo la temperatura
    • Visualizzazione del valore minimo/massimo e funzione di mantenimento: Il display del valore minimo/massimo mostra i valori più alti e più bassi dell'ultima misurazione. Ciò consente un monitoraggio sicuro e affidabile della temperatura del prodotto. È possibile mantenere sul display gli ultimi valori di temperatura misurati utilizzando il pulsante hold
    • Ottica 6:1 e marcatore laser a 1 punto di misurazione: Il laser a 1 punto segna il centro dell'oggetto da misurare durante la misurazione a infrarossi. L'ottica 6:1 del termometro a infrarossi è adatta per misurazioni a distanze ravvicinate o medie
    • In tutto e per tutto HACCP: Il termometro a infrarossi a penetrazione è conforme alla normativa HACCP e certificato secondo la norma EN 13485. Questo lo rende perfetto per il settore alimentare
    • Pratici accessori inclusi: testo 826-T4 è dotato della robusta custodia impermeabile TopSafe, conforme alla classe di protezione IP67. Se necessario, la custodia TopSafe può essere lavata in lavastoviglie. Il pre-driller per prodotti surgelati in dotazione consente anche di misurare la temperatura interna degli alimenti surgelati. La conservazione sicura del termometro HACCP è garantita dal supporto a parete/cintura e dal cappuccio protettivo per la sonda di penetrazione.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello