testo 826-T2 - Termometro a infrarosso per alimenti con puntatore laser

Codice art.: 0563 8282
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Termometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0563 8282
EAN / GTIN 4029547011740
Codice del produttore 0563 8282
Numero-L L40550 176

Descrizione

Descrizione:

La garanzia della qualità dei prodotti è essenziale nella produzione e nella lavorazione degli alimenti. La misurazione della temperatura è parte integrante del controllo di qualità degli alimenti. Con il nostro termometro a infrarossi testo 826-T2, i controlli della temperatura possono essere eseguiti in modo rapido e semplice dai responsabili dei supermercati e dell'industria alimentare, nonché da macellai e panettieri.Eseguire la misurazione della temperatura senza contatto e altro ancora con il termometro a infrarossi
  • Soddisfare facilmente i requisiti HACCP:il termometro a infrarossi è conforme ai requisiti HACCP e, insieme alla custodia protettiva TopSafe, è certificato secondo la norma EN 13485. Ciò lo rende particolarmente adatto al controllo della qualità degli alimenti
  • Misurare in modo rapido e preciso:con 2 misurazioni al secondo, la temperatura superficiale dei vostri prodotti viene scansionata rapidamente e in modo non distruttivo e senza contatto, con una risoluzione di 0,1 °C
  • Valori limite di temperatura a colpo d'occhio:nel termometro a infrarossi è possibile inserire fino a due valori limite di allarme. Ciò offre il vantaggio di non dover guardare continuamente il display quando si misura la temperatura dei pallet. Un segnale di allarme visivo e acustico avverte l'utente non appena vengono superati i valori limite superiori o inferiori
  • Visualizzazione del valore minimo/massimo e funzione di mantenimento:la visualizzazione del valore minimo/massimo mostra i valori di temperatura più alti e più bassi dell'ultima misurazione. In questo modo è possibile monitorare le merci in modo affidabile. È possibile mantenere sul display gli ultimi valori di temperatura misurati utilizzando il pulsante hold
  • Ottica 6:1 e marcatore laser a 1 punto di misurazione: utilizzare il laser a 1 punto per marcare il centro dell'oggetto di misurazione. L'ottica 6:1 è particolarmente adatta per la misurazione IR senza contatto a distanze medio-brevi
  • Accessori pratici inclusi:con il testo 826-T2 viene fornita anche la pratica custodia protettiva TopSafe. La custodia protettiva è robusta, impermeabile in conformità alla classe di protezione IP67 e, se necessario, può essere lavata in lavastoviglie. Il supporto a parete/cintura consente di riporre il termometro a infrarossi in modo sicuro
Conoscete il nostro termometro a infrarossi a penetrazione testo 826-T4? Offre gli stessi vantaggi del testo 826-T2 e in più ha una sonda di penetrazione fissata in modo permanente per misurare la temperatura della merce. La sonda di penetrazione offre una garanzia completa sulla temperatura interna (ad esempio negli yogurt o nella carne), se i valori limite di temperatura prescritti per i prodotti vengono superati durante la misurazione a infrarossi.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello