testo 816-1 - Fonometro

Codice art.: 0563 8170
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
Tipo di prodotto Strumento di misura per livello di rumorosità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0563 8170
EAN / GTIN 4029547012747
Codice del produttore 0563 8170
Numero-L L40550 179

Descrizione

Descrizione:

Il fonometro top di gamma testo 816-1 soddisfa tutti i requisiti per l'esecuzione di misure di livello di rumore non conformi secondo le norme IEC 61672-1 Classe 2 e ANSI S1.4 Tipo 2. Il testo 816-1 ha tutte le caratteristiche del suo fratello minore, il testo 816, ma è anche dotato di un data logger integrato che può salvare fino a 31.000 letture e di un software per PC dedicato
  • Il fonometro per i professionisti: misura, salva, analizza
  • Il testo 816-1 è dotato anche di una pratica borsa per il trasporto all-in-one e di tutta una serie di caratteristiche e vantaggi tecnici progettati per consentire di effettuare misurazioni professionali del livello di rumore nell'ambito delle ispezioni di salute e sicurezza e dei controlli delle immissioni. Tra i vantaggi, la possibilità di cambiare la velocità di misurazione da lenta (una misurazione al secondo) a veloce (una misurazione ogni 125 millisecondi) a seconda del tipo di misurazione e la possibilità di scegliere tra due tipi di misurazione della frequenza: la curva caratteristica A corrisponde al modo in cui l'orecchio umano percepisce la pressione sonora, mentre la curva caratteristica C misura la percentuale di bassa frequenza del rumore
  • Inoltre, è possibile utilizzare il calibratore acustico opzionale e il cacciavite in dotazione per ricalibrare il fonometro testo 816-1 in loco, ovunque ci si trovi
  • Il fonometro è inoltre dotato di un display retroilluminato per l'utilizzo in qualsiasi condizione di luce
  • Ma non è tutto: il fonometro testo 816-1 è dotato di un data logger interno che può salvare fino a 31.000 misurazioni e viene fornito con un cavo USB che consente di collegare il fonometro a un PC e trasferire direttamente i dati, nonché di un software dedicato per PC progettato per aiutare a gestire e analizzare i dati raccolti
  • Aree di utilizzo del fonometro testo 816-1
  • La salute e la sicurezza sono un tema fondamentale sul posto di lavoro, dove i livelli di rumore non possono superare determinati limiti di decibel. Ma i livelli di rumore elevati sono un problema anche nei luoghi pubblici, dove il rumore ambientale causato dal traffico, dalle industrie e dagli eventi pubblici non solo raggiunge livelli che alcuni residenti trovano scomodi o fastidiosi, ma che possono anche essere dannosi per la salute
  • Il fonometro testo 816-1 è progettato per controllare e misurare i livelli di rumore sul posto di lavoro e nei luoghi pubblici utilizzando misure selettive o a lungo termine.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello