testo 350 MARITIME - Analizzatore di combustione per motori diesel navali

Codice art.: 0563 3503
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
Tipo di prodotto Termocamera

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0563 3503
EAN / GTIN 4029547017889
Codice del produttore 0563 3503

Descrizione

Descrizione:

L'analizzatore di gas di scarico testo 350 MARITIME è certificato per la misurazione delle emissioni sui motori diesel marini e può essere utilizzato per misurare le concentrazioni gassose dei gas di scarico di NO, NO2, SO2, CO, CO2-(IR) e O2. Per soddisfare i severi requisiti in mare, l'analizzatore di gas di scarico completo, compresi gli accessori, è alloggiato in una robusta valigetta protettiva con funzione di carrello: l'analizzatore di gas di scarico testo 350 MARITIME non è certo uno strumento da terra
  • L'analizzatore di fumi testo 350 MARITIME va a tutta velocità
  • In quanto analizzatore di fumi adatto al mare, il testo 350 MARITIME può essere utilizzato per le seguenti indagini di verifica a bordo in conformità al Codice Tecnico NOx 2008:
  • Per la misura e il monitoraggio diretto a bordo (ad es. Per il metodo di prova e misurazione semplificato, ad esempio nel caso in cui siano state apportate modifiche al motore, come una regolazione
  • L'analizzatore di gas di scarico testo 350 MARITIME è adatto anche per verificare i valori limite di NOx stabiliti nell'Allegato VI della Convenzione MARPOL. I valori di NOx vengono ad esempio testati nei controlli ufficiali di NOx. La misura degli NOx può anche essere utilizzata per fornire la prova della riduzione degli NOx, richiesta nelle zone speciali regionali con requisiti specifici per la tassa sugli NOx (come la Norvegia)
  • Ottimo: testo 350 MARITIME offre qualità certificata
  • L'analizzatore di fumi testo 350 MARITIME dispone dei seguenti certificati:
  • Certificato Germanischer Lloyd (DNV GL) no. TAA00001K0 (02/2018 - 02/2023), in conformità all'Allegato VI della Convenzione MARPOL e al Codice Tecnico NOx 2008 e al certificato Nippon Kaiji Kyokai (Classe NK) no. 14DD001B. Inoltre, il testo 350 MARITIME soddisfa la direttiva sull'equipaggiamento marittimo e ha il marchio di conformità MED 0098/2018.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello