testo 324 Kit base - Strumento di misura della pressione e delle perdite

Codice art.: 0563 3240 70
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
    Tipo di prodotto Sonda Lux

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 0563 3240 70
    EAN / GTIN 4029547012488
    Codice del produttore 0563 3240 70

    Descrizione

    Descrizione:

    Con il passare del tempo le tubazioni del gas possono presentare delle perdite. Il set base testo 324 consente di mettersi subito al lavoro e di eseguire tutti i test pertinenti e prescritti dalla legge sulle tubazioni del gas
    • Testo 324 basic set - strumento di misura della pressione e delle perdite in dettaglio
    • Testo 324 strumento di misura della pressione e delle perdite, testato DVGW:
    • Tutte le misure importanti in un unico strumento:
    • Test su tubi del gas secondo TRGI 2018 DVGW G600 (test di carico, tenuta e manutenibilità)
    • Test su tubi del GPL secondo TRF 2021
    • Test su tubi del gas di caravan secondo DIN DVGW G607 e DIN EN 1949
    • Determinazione automatica del volume dei tubi del gas
    • Test su tubi dell'acqua di scarico
    • Test automatico di manutenibilità: la valigetta del sistema con l'unità di alimentazione (compresa nella fornitura, per ulteriori informazioni vedere la valigetta del sistema) immette il gas utilizzando la vescica del gas. Poiché la vescica del gas è riempita con il gas del sistema, non c'è la possibilità che si sviluppi una pericolosa miscela gas-aria durante il test di manutenibilità
    • Eseguire i test prescritti da TRGI con facilità, grazie alle linee guida memorizzate e a una guida passo-passo attraverso il menu di misurazione. I test pertinenti, ad esempio la prova di tenuta dei tubi del gas, vengono eseguiti automaticamente dallo strumento di misura della pressione e delle perdite. In questo modo si ha più tempo per altri lavori
    • Il collegamento a un solo tubo lo rende estremamente facile da usare, mentre il display grafico a colori ad alta risoluzione lo rende comodo da usare
    • Luogo di misura e gestione dei clienti: i dati di misura possono essere memorizzati e documentati in modo rapido e semplice in cartelle clienti create in precedenza, assegnate al luogo di misura
    • La massima precisione è offerta dai sensori incorporati: un sensore di portata, un sensore di pressione assoluta e due sensori di pressione differenziale sono tutti installati nel testo 324. In opzione, è possibile collegare allo strumento di misura fino a due sonde di temperatura o sonde di alta pressione fino a 25 bar
    • La pompa di pressione integrata nel testo 324 consente di aumentare automaticamente la pressione fino a 300 mbar, ad esempio per la prova di tenuta a 150 mbar su tubi del gas
    • Garanzia di 2 anni
    • Custodia del sistema:
    • La valigetta del sistema è dotata di unità di alimentazione, blocco di connessione e tubo flessibile e dispone di strumento, pompa e tubo flessibile di connessione, compresi valvola di sovrapressione e rubinetto di arresto
    • La valigetta del sistema è dotata di inserti speciali e di scomparti per lo strumento di misura e gli accessori: ciò significa che l'attrezzatura è sempre a portata di mano
    • Pompa di prova manuale:
    • Con la pompa di prova manuale è possibile generare pressioni più elevate, ad esempio per il test a 1 bar.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello