testo 316-4 kit 2 - Cercafughe per ammoniaca (NH3)

Codice art.: 0563 3165
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
Tipo di prodotto Rilevatore per cricche

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0563 3165
EAN / GTIN 4029547012792
Codice del produttore 0563 3165
Numero-L L40550 156

Descrizione

Descrizione:

Le perdite in un sistema di refrigerazione hanno conseguenze molto gravi: la capacità di raffreddamento richiesta si riduce e, nel peggiore dei casi, il sistema può subire danni. Ciò può causare danni all'ambiente e comportare costi inutili per il cliente. Per questo motivo è ancora più importante essere in grado di rilevare anche le perdite più piccole in modo rapido e affidabile, ad esempio utilizzando il cercafughe testo 316-4. Vantaggi del cercafughe testo 316-4 set 2
  • Ideale per l'ammoniaca:il cercafughe testo 316-4 (set 2) è un cercafughe veloce e affidabile per l'ammoniaca
  • Tecnica pratica del sensore:grazie al monitoraggio permanente del sensore, i malfunzionamenti o le contaminazioni vengono visualizzati sul display. Se sporco, il sensore del rilevatore di perdite può essere facilmente pulito ed è subito pronto per l'uso. Grazie al suo collo d'oca flessibile, può essere posizionato vicino alle tubature o al luogo di misurazione
  • Alta sensibilità: con una sensibilità molto elevata di ˂3g/a in conformità alla norma EN 14624, il cercafughe è in grado di rilevare anche le perdite più piccole. Le perdite massime vengono indicate tramite la funzione di trascinamento del puntatore, facilitando la localizzazione delle perdite
  • Funzioni di avviso affidabili:un segnale acustico indica che è stata rilevata una perdita. Il display passa inoltre da verde a rosso. Gli auricolari inclusi nel set permettono di utilizzare il cercafughe testo 316-4 anche in ambienti rumorosi

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello