testo 206-pH1 - misuratore di pH/temperatura per sostanze liquide

Codice art.: 0563 2061
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
Tipo di prodotto Strumento di misura per temperatura e umidità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0563 2061
EAN / GTIN 4029547002359
Codice del produttore 0563 2061
Numero-L L40550 52

Descrizione

Descrizione:

Il valore del pH e la temperatura sono parametri fondamentali per garantire la qualità dei prodotti nel settore alimentare, nell'industria cosmetica, nel settore sanitario e HVAC, ecc. Con lo strumento di misura della temperatura e del pH testo 206-pH1 è possibile misurare in modo affidabile la temperatura e il valore del pH nei liquidi (ad es. acqua potabile o di riscaldamento) o anche nei fluidi viscosi.

I vantaggi dello strumento di misura del pH/temperatura in sintesi

Lo strumento di misura della temperatura e del pH testo 206-pH1 vanta le seguenti caratteristiche:
  • la sonda pH è ideale per le misure nei liquidi (e può essere utilizzata anche nei fluidi viscosi). Il sensore di temperatura garantisce una compensazione precisa e rapida della temperatura e quindi una misurazione accurata del pH
  • La sonda di pH non richiede manutenzione, è a prova di perdite e insensibile alla sporcizia grazie all'elettrolita in gel contenuto nella sonda
  • La membrana a doppia parete della sonda di pH garantisce una misurazione rapida e affidabile del pH
  • Visualizzazione simultanea del valore di pH e della temperatura sul display trasparente
  • Riconoscimento automatico del valore finale (auto hold): la lettura viene automaticamente mantenuta una volta stabile
  • Con gli accessori in dotazione, siete equipaggiati al meglio per la misurazione del pH:
  • Custodia protettiva
  • TopSafe: è lavabile in lavastoviglie, igienica e protegge lo strumento di misura da sporco, acqua e urti. Conservato in modo sicuro nella custodia protettiva, lo strumento di misura del pH è impermeabile in conformità alla classe di protezione IP 68
  • Cappuccio di conservazione con gel: il tappo di conservazione, riempito di gel elettrolitico e collegato alla sonda di pH, serve a conservare la sonda tra una misurazione e l'altra
  • Supporto per cintura/muro: utilizzato per riporre lo strumento di misura a parete o su una cintura
Come accessori opzionali, si consigliano anche i flaconi dosatori di calibrazione, utilizzati per calibrare la sonda. In alternativa, è possibile ordinare lo starter set testo 206-pH1, che include i flaconi di calibrazione.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello