testo 105 - Termometro utilizzabile con una mano sola con puntale di misura per prodotti surgelati

Codice art.: 0563 1054
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
Tipo di prodotto Termometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0563 1054
EAN / GTIN 4029547004766
Codice del produttore 0563 1054

Descrizione

Descrizione:

Il termometro a una mano testo 105 con punta di misurazione per surgelati è ideale per la misurazione della temperatura interna di prodotti surgelati, come la carne. È possibile ordinare separatamente punte di misurazione aggiuntive per misurazioni in mezzi semisolidi (carne, formaggio, gelatine)
  • Il termometro manuale con punta di misurazione per surgelati - un professionista della praticità
  • Il pratico funzionamento con una sola mano, le dimensioni compatte e il display illuminato facilitano il lavoro pratico di ogni giorno. Un allarme acustico e uno ottico segnalano in modo affidabile il superamento dei valori limite liberamente regolabili. Il supporto per la cintura e il supporto a parete garantiscono una conservazione sicura anche in viaggio. Il termometro è sempre a portata di mano
  • Buono a sapersi: grazie alla superficie idrorepellente, il termometro a penetrazione può essere pulito anche sotto l'acqua corrente - particolarmente igienico in conformità alla classe di protezione IP65. Il testo 105 è testato per il settore alimentare secondo la norma EN 13485 e certificato da HACCP International.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello