Kit testo 510 - per la misura della pressione differenziale

Codice art.: 0563 0510
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
    Tipo di prodotto Manometro idraulico

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 0563 0510
    EAN / GTIN 4029547013744
    Codice del produttore 0563 0510
    Numero-L L40540 154

    Descrizione

    Descrizione:

    Con lo strumento di misura della pressione differenziale testo 510, gli installatori di riscaldamento e i tecnici della climatizzazione saranno ben equipaggiati per svolgere il loro lavoro: lo strumento misura la pressione differenziale da 0 a 100 hPa e può aiutare a controllare i filtri degli impianti di climatizzazione o a misurare la pressione statica del gas e la pressione di flusso del gas negli impianti di riscaldamento, per esempio. Lo strumento di misura della pressione differenziale testo 510 consente di selezionare le seguenti unità di misura:Pa; hPa; mbar; mmH2O; mmHg; inH2O; inHg; inHg; psi; m/s; fpm. Inoltre, è possibile misurare il flusso nel condotto di ventilazione con un tubo di Pitot disponibile come opzione – da 10 a 100 m/s.

    Pratico e preciso: i principali vantaggi offerti dallo strumento di misura della pressione differenziale

    • Preciso:la misura della pressione differenziale ha una compensazione della temperatura e della densità dell'aria per letture accurate
    • Non complicato: piccolo, maneggevole e facile da usare con soli tre pulsanti
    • Clever:è possibile lavorare a mani libere grazie ai magneti sul retro dello strumento. In caso di scarsa visibilità, ad esempio in ambienti bui, il display illuminato facilita il lavoro
    • Affidabile:una custodia da cintura e un cappuccio protettivo a innesto consentono di riporre in modo sicuro lo strumento di misurazione della pressione differenziale, che è anche ben protetto durante la misurazione grazie a una cinghia da polso
    • Pronto all'uso:il tubo di collegamento in silicone è incluso nel set testo 510. Così potrete iniziare subito le vostre misurazioni

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello