• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

testo 416 - Anemometro a elica da 16 mm con collegamento all’app

Codice art.: 0563 0416
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
Tipo di prodotto Strumento di misurazione dei dati climatici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0563 0416
EAN / GTIN 4029547025785
Codice del produttore 0563 0416
Numero-L L40540 492

Descrizione

Descrizione:

Con il compatto anemometro a palette da 16 mm testo 416 con sonda telescopica e connessione all'App, è possibile effettuare misure di portata nei condotti di ventilazione degli impianti di condizionamento e ventilazione in modo semplice, rapido e preciso.
  • Il telescopio integrato può essere esteso fino a 850 mm, facilitando il lavoro in quota o in condotti di grande diametro
  • Per avere sempre a portata di mano tutte le informazioni necessarie, il testo 416 calcola automaticamente i valori medi temporali e puntuali, nonché la portata volumetrica
  • Grazie al design compatto e alla robusta custodia, l'anemometro a palette è in grado di resistere anche alle condizioni più difficili
  • La configurazione dello strumento di misura, la visualizzazione e la memorizzazione dei valori misurati e la documentazione sono particolarmente comode grazie alla testo Smart App
  • In questo modo lo smartphone diventa un secondo display.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello