testo 831 - Termometro a infrarossi

Codice art.: 0560 8316
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
Tipo di prodotto Termometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0560 8316
EAN / GTIN 4029547011719
Codice del produttore 0560 8316
Numero-L L40550 160

Descrizione

Descrizione:

I controlli di temperatura non sono mai stati così facili: il termometro a infrarossi testo 831 misura la temperatura superficiale di singoli prodotti o di interi pallet di merci in modo rapido e preciso
  • Il termometro a infrarossi testo 831 in azione
  • Il design ergonomico, la tecnologia all'avanguardia e le molteplici funzioni del testo 831 lo rendono lo strumento ideale per l'utilizzo nel settore alimentare. Questo termometro per alimenti, facile da usare, fornisce letture rapide e precise e fa risparmiare tempo. Tra le caratteristiche e i vantaggi principali:
  • Pratico design con impugnatura a pistola: facile da usare con una sola mano; pulsante di attivazione per scansioni rapide e semplici
  • Misure ultrarapide: il termometro a infrarossi consente di effettuare fino a due misurazioni al secondo e di effettuare scansioni multiple di interi pallet o scaffali di raffreddamento
  • Misure precise della temperatura, anche a distanza: il tutto è reso possibile grazie all'ottica 30:1. Una misura effettuata a un metro di distanza genera un punto di misura con un diametro di soli 3,6 cm. Ciò consente di misurare la temperatura di prodotti più piccoli, come ad esempio le confezioni di yogurt
  • Sempre a portata di mano: i due punti laser generati dal marcatore di punti di misura laser a 2 punti indicano esattamente l'oggetto su cui si è puntato. I due punti laser segnano il diametro del cerchio di misurazione in cui deve essere misurata la temperatura superficiale
  • Allarme e valori min/max: anche se il termometro per alimenti consente di effettuare misurazioni in un batter d'occhio, una serie di utili funzioni assicura che non vi sfugga nulla. Le caratteristiche includono soglie definite dall'utente per determinare individualmente quando si attivano gli allarmi visivi e acustici, una funzione di attesa che congela l'ultima misurazione per facilitare la visualizzazione e i valori min/max
  • Chiusura da cintura: non c'è posto migliore per riporre il termometro a infrarossi testo 831 che nella sua custodia protettiva. In particolare, è dotato di una clip da cintura che consente di agganciarlo alla cintura per averlo sempre con sé quando serve
  • Ampio intervallo di misurazione: da -30 °C (alimenti congelati) a +210 °C (banchi caldi)
  • Certificato HACCP: il termometro a infrarossi è certificato HACCP e ideale per l'utilizzo nel settore alimentare
  • Disponibile anche in kit: e nel caso in cui dobbiate effettuare anche misurazioni della temperatura al cuore, potete ordinare il vostro termometro a infrarossi testo 831 in kit insieme al termometro prod testo 106.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello