Descrizione:
Utilizzate lo strumento di misura della velocità dell'aria e della IAQ testo 440 dP in combinazione con le sonde digitali di alta qualità per misurare e memorizzare tutti i parametri della velocità dell'aria e della IAQ (ordinare le sonde separatamente). È possibile collegare simultaneamente fino a 3 sonde: una sonda Bluetooth, una sonda cablata e una sonda di temperatura con connettore per termocoppia di tipo K. Il rilevamento automatico della sonda e i menu di misura chiaramente strutturati garantiscono un funzionamento semplice e facilitano il lavoro quotidiano.
Un sensore di pressione differenziale è già integrato nel testo 440 dP. Ciò consente di effettuare misure su filtri e ventilatori, nonché misure del tubo di Pitot e del fattore K (ordinare il tubo di Pitot separatamente).
Misurare in pochi clic con lo strumento di misura multifunzione testo 440 dPEseguire le misure in modo rapido e semplice: lo strumento di misura della velocità dell'aria e della qualità dell'aria rileva automaticamente ogni sonda collegata. Ciò significa che non è necessario reimpostare manualmente i parametri quando si cambia sonda. I menu di misura chiaramente strutturati per la misurazione del flusso volumetrico nei condotti/alle uscite, la misurazione dell'imbuto, la determinazione del flusso volumetrico tramite la pressione differenziale e il fattore K, la misurazione del grado di turbolenza, la determinazione della potenza di raffreddamento/riscaldamento, il rilevamento delle muffe e la misurazione a lungo termine vi forniscono un supporto ottimale durante il vostro lavoro quotidiano.
Senza fili e senza ingombro: più applicazioni, meno apparecchiatureSemplicemente versatile: un'impugnatura universale può essere collegata a tutte le teste della sonda – in questo modo è possibile padroneggiare più applicazioni utilizzando meno apparecchiature e risparmiando spazio.
L'impugnatura Bluetooth rende più comoda l'esecuzione delle misure e garantisce un minor ingombro di cavi nella valigia. Permette di eseguire le misure senza fastidiosi collegamenti via cavo e trasferisce le letture fino a una distanza di 20 m. Oppure, come alternativa pratica, è possibile utilizzare l'impugnatura con cavo per collegare le teste delle sonde testo. Questo è un vantaggio se i segnali Bluetooth non sono consentiti.
Pratica gestione dei dati di misuraLo strumento di misura multifunzione memorizza fino a max. 7500 protocolli di misura, che possono essere letti tramite una porta USB e ulteriormente elaborati come file CSV sul computer (ad esempio con Excel). Con la stampante testo BLUETOOTH/IRDA (da ordinare separatamente), è possibile produrre una stampa dei dati di misura direttamente in loco.
Concetto di calibrazione intelligente per la massima precisioneCon le nostre sonde digitali potete contare su risultati di misura accurati, perché lo strumento di misura rende l'incertezza di misura un ricordo del passato. È sufficiente inviare le sonde per la calibrazione. Lo strumento di misura multifunzione può quindi rimanere in uso continuo.
Vantaggi della misurazione con lo strumento di misura della velocità dell'aria e dell'IAQ testo 440 dPPreciso e affidabile nei condotti e alle uscite dell'aria- Grande gamma di sonde collegabili: sonde a filo caldo e a paletta (Ø 16 mm) per le misure nei condotti; sonde a paletta di grandi dimensioni (Ø 100 mm) per le misure alle uscite dell'aria/al soffitto
- Calcolare rapidamente la portata volumetrica: nel menu di misura, è sufficiente configurare le dimensioni e la geometria della sezione trasversale del condotto per vedere subito la portata volumetrica visualizzata sullo strumento di misura
- Sarà facile effettuare misure anche in condotti particolarmente grandi. Infatti, il telescopio estensibile della sonda a filo caldo e a palette (Ø 16 mm) con impugnatura universale può essere ulteriormente allungato con la prolunga del telescopio – in questo modo si può raggiungere una lunghezza totale di 2 metri
- Eseguire le misurazioni su bocchette d'aria/soffitto senza fatica e senza usare una scala. Montate la sonda a paletta (100 mm) con il telescopio estensibile con angolo di 90° e, se necessario, con la prolunga del telescopio (entrambi ordinabili separatamente)
- Utilizzate le sonde a paletta in combinazione con gli imbuti di misura e i raddrizzatori di flusso testovent per testare l'aria in entrata e in uscita da bocchette, griglie di ventilazione e bocchette a gorgogliamento
- Pratica interfaccia Bluetooth: utilizzare le sonde di velocità dell'aria per misurare senza dover gestire fastidiosi cavi; azionare lo strumento di misura premendo il pulsante sull'impugnatura della sonda, ad es. ad esempio, avviare o interrompere un calcolo medio temporizzato
- Utilizzare i pratici magneti per fissare saldamente lo strumento di misura multifunzione alle superfici metalliche (ad es. condotti di ventilazione)
Monitoraggio a lungo termine della qualità dell'aria interna- La sonda giusta per le vostre esigenze: le sonde per CO2, CO, temperatura dell'aria e umidità sono disponibili come varianti con Bluetooth o con cavo fisso
- Facile da usare: inserire il periodo e l'intervallo di misurazione nel menu per la misurazione a lungo termine e seguirla nel corso della giornata
- Memoria interna per un massimo di 7500 protocolli di misurazione
Misurazione della turbolenza in conformità alla norma EN ISO 7730 / ASHRAE 55- Raggiungere un elevato livello di precisione, anche a basse velocità dell'aria, con una sonda di turbolenza
- Calcolo automatico del rischio di tiraggio e del grado di turbolenza in conformità alla norma EN ISO 7730/ASHRAE 55
- Per effettuare comodamente misure ad altezze diverse, si consiglia di utilizzare il nostro treppiede di misura per la misurazione del livello di comfort. In questo modo è molto facile posizionare le sonde di turbolenza in conformità alle norme
Gamma di sonde per camere bianche e laboratori- Sonda per cappa aspirante per la misurazione di alta precisione della velocità dell'aria nelle cappe aspiranti
- Grazie alla bassa velocità di avvio di 0. 1 m/s, la sonda ad alta precisione è in grado di misurare la velocità dell'aria in modo rapido e preciso. 1 m/s, la sonda a palette di alta precisione (Ø 100 mm) è ideale per le misure di flusso laminare nelle camere bianche. Disponibile come variante con Bluetooth o con cavo fisso
- Sonda di temperatura/umidità ad alta precisione (0636 9771 o 0636 9772) con un'accuratezza di ±(0,6% RH + 0,7% di m.v.) nell'intervallo da 0 a 90% RH per la misurazione dell'umidità in camere bianche