testo 405 - Anemometro termico

Codice art.: 0560 4053
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
Tipo di prodotto Strumento di misura per temperatura e flusso

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0560 4053
EAN / GTIN 4029547008351
Codice del produttore 0560 4053
Numero-L L40550 55

Descrizione

Descrizione:

Se, in qualità di ingegnere HVAC, eseguite misure di controllo rapide nei condotti di ventilazione o nelle stanze, il nostro anemometro termico testo 405 è un must. L'anemometro è dotato di un telescopio montato in modo permanente e consente di misurare la portata d'aria, la portata volumetrica e la temperatura dell'aria. Il campo di misura della portata è compreso tra 0 e 10 m/s, mentre le portate volumetriche sono calcolate fino a 99.990 m3/h
  • Il telescopio estensibile (fino a 300 mm) rende l'anemometro termico particolarmente adatto alle misure di portata nei condotti di ventilazione. Il display illuminato può essere orientato in varie posizioni, garantendo una comoda lettura delle letture. La staffa per condotti (inclusa nella fornitura) offre notevoli vantaggi pratici. È possibile utilizzarla per posizionare in modo ottimale il telescopio nel condotto di ventilazione e ottenere risultati di misura precisi
  • Siccome l'anemometro termico testo 405 misura con particolare precisione nell'intervallo tra 0 e 2 m/s, è possibile utilizzarlo anche per misurare la velocità dell'aria negli ambienti. Le basse velocità dell'aria, ad esempio in corrispondenza di finestre piene di spifferi, vengono individuate rapidamente e misurate con precisione grazie all'anemometro
  • Protezione integrata del sensore: quando non si utilizza l'anemometro termico testo 405, la calotta protettiva rotante protegge il sensore di flusso dalle sollecitazioni meccaniche.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello