testo 115i - Termometro a pinza Bluetooth 100m con App

Codice art.: 0560 2115 02
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
Tipo di prodotto Sensore di temperatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0560 2115 02
EAN / GTIN 4029547022487
Codice del produttore 0560 2115 02
Numero-L L40540 431

Descrizione

Descrizione:

La tecnologia di misura professionale è ora mobile: quando si tratta di misurare la temperatura in punti di misura molto distanziati, il testo 115i rende le cose molto più semplici, grazie alla connessione wireless allo smartphone o al tablet. Se utilizzato in combinazione con lo strumento di misura della pressione testo 549i, è possibile calcolare anche i parametri individuali dell'impianto di refrigerazione
  • La misurazione tramite app offre molti vantaggi
  • I dati di misurazione vengono trasmessi in modalità wireless dal termometro a pinza alla testo Smart App e possono essere visualizzati comodamente sullo smartphone o sul tablet, sotto forma di grafico o di tabella. Le variazioni di temperatura sono quindi immediatamente evidenti. Infine, il report dei dati di misurazione può essere inviato via e-mail direttamente come file pdf o Excel. In questo modo si risparmia tempo, consentendo di aumentare ulteriormente l'efficienza
  • *Il nostro consiglio: utilizzare il testo 115i come sonda in combinazione con l'appropriato strumento di misura IAQ di Testo.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello