testo 610 - Termoigrometro serie pocket

Codice art.: 0560 0610
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
Tipo di prodotto Strumento di misura per temperatura e umidità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0560 0610
EAN / GTIN 4029547008313
Codice del produttore 0560 0610
Numero-L L40540 71

Descrizione

Descrizione:

Il termoigrometro testo 610 consente di misurare in modo rapido e preciso la temperatura e l'umidità negli ambienti interni, ad esempio in uffici, magazzini, impianti di produzione o sale server. Inoltre, questo strumento di facile utilizzo è in grado di calcolare il punto di rugiada e la temperatura di bulbo umido. Entrambi i valori consentono di trarre conclusioni sulla relazione tra temperatura e umidità e sono fattori importanti per la valutazione del clima interno
  • Tecnologia affidabile, facilità d'uso: testo 610 termoigrometro
  • Con il suo sensore di temperatura NTC incorporato, il testo 610 termoigrometro offre una grande precisione nella misurazione della temperatura. Il termoigrometro misura l'umidità grazie al sensore di umidità capacitivo, che si distingue per la sua stabilità a lungo termine. I due sensori rendono il testo 610 un termoigrometro affidabile e duraturo
  • Il termoigrometro è facile da usare: i valori attuali di temperatura e umidità sono facilmente leggibili sul display illuminato. Inoltre, può visualizzare il punto di rugiada e la temperatura di bulbo umido calcolati, nonché i valori minimi e massimi. Grazie al cappuccio protettivo a clip, al cinturino da polso e alla custodia da cintura, il pratico termoigrometro può essere conservato in modo sicuro e portato facilmente in qualsiasi luogo di misurazione.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello