Flexible probe shaft for attachment to modular flue gas probes

Codice art.: 0554 9770
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
Tipo di prodotto Sensore di temperatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0554 9770
EAN / GTIN 4029547013461
Codice del produttore 0554 9770
Numero-L L40540 408

Descrizione

Descrizione:

Nelle misure sui bruciatori degli impianti di riscaldamento, le aperture di misura possono essere ostruite (ad esempio, a causa di tetti inclinati o di locali seminterrati angusti). In questi casi, le sonde gas di scarico diritte possono essere inserite nella canna fumaria solo con grande difficoltà. Con le sonde flessibili per gas di scarico in metallo, c'è il rischio che l'asta della sonda si pieghi eccessivamente e possa rompersi
  • La nostra sonda flessibile per gas di scarico offre la soluzione ideale a questo problema: l'asta della sonda è realizzata in plastica flessibile e può quindi essere piegata molto facilmente senza rompersi. Ciò consente di effettuare misure di gas di scarico senza problemi, in qualsiasi sito di misura
  • La sonda flessibile per gas di scarico può essere utilizzata a temperature fino a 180 °C e, per brevi periodi, anche fino a 200 °C
  • L'acquisto della sonda flessibile per gas di scarico è consigliato se in precedenza non si possiede la sonda modulare per gas di scarico (ma una sonda compatta per gas di scarico, ad esempio). Se disponete già di una sonda fumi modulare Testo, vi consigliamo di acquistare l'asta della sonda flessibile (0554 9770), che potrete collegare alla sonda fumi esistente.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello