• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

855/1 TiN Inserti Pozidriv, PZ 2 x 25 mm

Codice art.: 05480222001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05480222001
EAN / GTIN 4013288041029
Codice del produttore 05480222001
Numero-L L60020 1840

Descrizione

Descrizione:

  • Inserti di alta qualità con rivestimento al nitruro di titanio (TiN) particolarmente duro per resistere a sollecitazioni continue come ad es.
  • negli avvitamenti multipli.
  • Esagonale da 1/4″, per porta-inserti secondo DIN ISO 1173-D 6,3.

Vantaggi:

  • Adatto per viti a croce Pozidriv
  • Rivestimento TiN estremamente duro per sollecitazioni continue
  • Adatto in particolar modo per avvitamenti multipli
  • Codolo esagonale da 1/4″ (Attacco Wera - Serie 1)

Fornitura:

  • 855/1 TiN bits, PZ 2 x 25 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello