840/4 Z Inserti, 5/16″ x 50 mm

Codice art.: 05346288001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Utensile bit

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 05346288001
    EAN / GTIN 4013288103895
    Codice del produttore 05346288001
    Numero-L L60020 2742

    Descrizione

    Descrizione:

    • Inserti Wera tenaci duri per viti ad esagono cavo, per l'impiego universale.
    • Il profilo Hex-Plus offre una superficie di contatto maggiore nella testa della vite.
    • L'effetto di intaglio viene ridotto al minimo, eliminando quasi totalmente il rischio che la testa della vite si rompa.
    • 1/4″-esagonale, per portainserti secondo DIN ISO 1173-F 6,3.

    Vantaggi:

    • Per viti a cava esagonale
    • Hex-Plus allunga la durata delle viti ad esagono cavo
    • Tenace-duri, per l'impiego universale
    • Attacco esagonale da 1/4″ (inserti Wera della serie 4)

    Fornitura:

    • 840/4 Z bits, 5/16″ x 50 mm

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello