853/4 Inserti a croce ACR® SL con guaina, magnetizzazione permanente, PH 2 x 90 mm

Codice art.: 05323781001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05323781001
EAN / GTIN 4013288165206
Codice del produttore 05323781001
Numero-L L60020 4256

Descrizione

Descrizione:

  • Inserti di alta qualità con nervature dure (anti cam-out ribs, ACR®) per impedire che esca dalla testa della vite, magnetizzazione permanente, in questo modo le viti vengono ben trattenute sull'estremità dell'inserto; con guaina sintetica che protegge gli elementi da avvitare da danni durante l'avvitamento, tenaci duri, per l'uso universale.
  • Esagonale da 1/4″, per porta-inserti secondo DIN ISO 1173-F 6,3.

Vantaggi:

  • Per viti a croce Phillips-Recess
  • ACR® (anti cam-out ribs) per impedire che l'inserto esca dalla testa della vite
  • Con magnetizzazione permanente, in questo modo le viti vengono ben trattenute sull'estremità dell'inserto
  • Con guaina sintetica che protegge gli elementi da avvitare da danni durante l'avvitamento
  • Attacco esagonale da 1/4″ (inserti Wera della serie 4)

Fornitura:

  • 853/4 ACR® SL bits with sleeve, magnetized, PH 2 x 90 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello