• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

Blocco a V (coppie) ss con morsetto, temprato 50x40x40 mm, ø5-30

Codice art.: 0522206
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Tipo di prodotto prisma

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0522206
EAN / GTIN 4029713056605
Codice del produttore 0522206
Numero-L L40510 2387

Descrizione

Esecuzione:

  • Acciaio speciale
  • Planarità, parallelismo e tolleranza ad angolo retto pari a 4 µm
  • 2 scanalature a 90°
  • Lavorate a coppie
  • La faccia finale e la base sono angolari

Descrizione:

Coppia di prismi doppi con staffa di fissaggio in acciaio speciale temprato, dimensioni 50 x 40 x 40 mm, per albero-Ø 5 - 30 mm, parallelismo 0,004 mm, 2 incisioni a 90°, consegna in scatola

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio speciale

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello