Coppia di prismi doppi temprati con asta 5 - 50 mm

Codice art.: 0522102
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0522102
EAN / GTIN 4029713214265
Codice del produttore 0522102

Descrizione

Esecuzione:

  • Acciaio speciale
  • Planarità, parallelismo e tolleranza ad angolo retto pari a 4 µm
  • 2 scanalature a 90°
  • Lavorate a coppie
  • La faccia finale e la base sono angolari

Descrizione:

Coppia di prismi doppi con staffa di fissaggio in acciaio speciale, temprato. Tolleranza di planarità, parallelismo e perpendicolarità 0.004mm. 2 incisioni a 90° lavorate in coppia. Superfici della faccia e della base angolari. Dimensioni 75x55x55mm, per alberi dia. 5-50mm. Imballaggio: cartone

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio temprato speciale