899/4/1 S Porta-inserti universale, con forte anello di tenuta, 1/4″ x 200 mm

Codice art.: 05160979001
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Portabit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05160979001
EAN / GTIN 4013288105301
Codice del produttore 05160979001
Numero-L L60020 3350
Manufacturer Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Descrizione:

  • Porta-inserti universale per inserti esagonali da 1/4″ secondo DIN ISO 1173-C 6,3.
  • Manicotto in acciaio inox per un'elevata protezione contro la corrosione.
  • L'anello di ritegno trattiene l'utensile al meglio nel porta-inserti.
  • Potente magnete permanente che trattiene saldamente gli inserti.
  • Esagonale da 1/4″, per avvitatori secondo DIN ISO 1173-F 6,3.

Vantaggi:

  • Porta-inserti universale per inserti esagonali da 1/4″
  • Con manicotto in acciaio inox, anello di ritegno e potente magnete permanente
  • Con attacco esagonale da 1/4″ (inserti Wera della serie 4)
  • Potente anello di ritegno per una tenuta ottimale dell'inserto nel porta-inserti
  • Il forte magnete permanente trattiene gli inserti solidamente

Fornitura:

  • 899/4/1 S Universal Bit Holder with strong retaining ring, 1/4″ x 200 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello