Valigetta di trasporto per misurare la portata volumetrica

Codice art.: 0516 4900
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
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0516 4900
EAN / GTIN 4029547019913
Codice del produttore 0516 4900
Numero-L L40540 411

Descrizione

Descrizione:

La valigetta di servizio è ideale per il trasporto e la protezione delle apparecchiature.
  • È possibile utilizzare la valigetta per riporre in modo sicuro i seguenti strumenti: strumento di misura della velocità dell'aria e della IAQ testo 440 o testo 440 dP Sonda a palette (Ø 100 mm) con impugnatura universale
  • In alternativa, sonda a turbolenza o sonda per cappa aspirante con cavo fisso Testa della sonda a filo caldo Testa della sonda a palette da 16 mm Testa della sonda a palette da 100 mm Telescopio estensibile per sonde di velocità dell'aria con impugnatura universale; o sonda a palette (Ø 16 mm) o sonda a filo caldo (ognuna con cavo fisso) Angolo di 90° per il collegamento di sonde a palette (Ø 100 mm) per misurazioni su bocchette a soffitto Sonda di umidità, CO 2 o CO (ognuna con impugnatura universale); o robusta sonda di umidità/temperatura con cavo fisso Un'impugnatura universale aggiuntiva (cavo o Bluetooth®) per il collegamento delle teste delle sonde Tubo di Pitot Batterie Altri accessori, per es
  • sonda di temperatura, prolunga del telescopio, stampante BLUETOOTH/IRDA

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello