9723 Termoformato in spugna bussole Zyklop B 3/8″ Set 1, 22 pezzi

Codice art.: 05150113001
copia
Price per Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Identificazione e classificazione

Codice articolo 05150113001
copia
EAN / GTIN 4013288225313
copia
Codice del produttore 05150113001
copia
Numero-L L60020 4978
copia
Produttore Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Descrizione:

  • Resistente termoformato in spugna; bicolore per il rapido riconoscimento degli utensili mancanti; per il carrello da officina Tool Rebel; dotato di 21 bussole Wera, 3/8″, e 1 raccordo Zyklop con cambio rapido per inserti 1/4″.

Vantaggi:

  • Resistente termoformato, ogni utensile ha il suo posto fisso; bicolore, per identificare velocemente l'utensile che manca
  • Termoformati in spugna di elevata qualità, durevoli, senza vapori chimici
  • Ottima adattabilità per prelevare al meglio gli utensili dai termoformati
  • Idrorepellente e oleorepellente, a bassa manutenzione e facile da pulire
  • Protezione dell'utensile dallo sporco e urti

Fornitura:

  • 9723 Foam insert Zyklop B 3/8″ bit socket set 1, 22 pieces; 1x 8784 B1 Zyklop bit adaptor, 3/8″: 1/4″ x 3/8″ x 44 mm; 10x 8767 B HF TORX® Zyklop bit socket with holding function, 3/8″ drive: TX 15x35 mm, TX 20x35 mm, TX 25x35 mm, TX 25x107 mm, TX 27x35 mm, TX 27x107 mm, TX 30x35 mm, TX 30x107 mm, TX 40x35 mm, TX 40x107 mm; 11x 8740 B HF Zyklop bit socket with holding function, 3/8″ drive: 4x35 mm, 4x107 mm, 5x35 mm, 5x107 mm, 6x35 mm, 6x107 mm, 7x38.5 mm, 8x38.5 mm, 8x100 mm, 10x38.5 mm, 10x100 mm; 1x 9823 Foam insert Zyklop B 3/8″ bit socket set 1, empty: 172 x 30 x 392 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello: Indicare qui il numero articolo o il codice articolo.

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello