367 Giravite TORX® BO, TX 20 x 100 mm

Codice art.: 05138262001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Giravite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 05138262001
    EAN / GTIN 4013288025883
    Codice del produttore 05138262001
    Numero-L L60020 1248

    Descrizione

    Descrizione:

    • Giravite Kraftform Plus di alta qualità.
    • Impugnatura Kraftform multicomponente per lavorare in maniera veloce senza affaticare la mano.
    • Le viti TORX® BO hanno un perno di sicurezza sporgente.
    • In questo modo si evita un allentamento non autorizzato, poiché non è possibile avvitare o allentare queste viti con dei ″normali″ utensili TORX®.
    • Solo gli utensili speciali TORX® BO dispongono di un foro nel quale può rientrare il perno.
    • La punta Black Point della Wera e un sofisticato processo di tempra garantiscono una lunga durata della punta, una maggiore protezione contro la corrosione e un accoppiamento preciso.
    • La protezione antirotolamento esagonale evita che l'utensile rotoli via.
    • Con scritta sull'impugnatura per trovare e ordinare facilmente gli utensili

    Vantaggi:

    • Giravite per viti con incavo TORX® con perno di sicurezza
    • Impugnatura Kraftform multicomponente per lavori rapidi ed ergonomici
    • Con foro nell'impronta TORX® per poter lavorare sulle cosiddette viti antimanomissione
    • Con identificazione sull'impugnatura per trovare e sistemare più facilmente gli utensili
    • La punta Wera Black Point offre precisione di accoppiamento e protezione anticorrosiva ottimizzata

    Fornitura:

    • 367 TORX® BO Screwdriver for tamper-proof TORX® screws, TX 20 x 100 mm

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello