9420 Custodia in materiale tessile 8100 SC Zyklop Speed, vuota, 302 x 126 x 50 mm

Codice art.: 05136469001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05136469001
EAN / GTIN 4013288194558
Codice del produttore 05136469001
Numero-L L60020 4591

Descrizione

Descrizione:

  • Robusta custodia tessile per la custodia salva-spazio degli utensili; ideale per gli impieghi mobili, poiché il materiale utilizzato è leggero e indeformabile; per cricchetti 8100 SC Zyklop Speed, 1/2″; per chiavi bussola con una lunghezza massima fino a 23 mm; vuota.

Vantaggi:

  • Materiale robusto, indeformabile
  • Il potente chiusura a strappo impedisce l'apertura accidentale e la perdita dell'utensile
  • Design compatto per custodia salvaspazio
  • Peso ridotto per un trasporto facile
  • Compatibile con Wera 2go

Fornitura:

  • 9420 Textile Box 8100 SC Zyklop Speed, empty, 302 x 126 x 50 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello