9417 Custodia in materiale tessile Kraftform Kompakt Zyklop Mini 2, vuota, 180 x 88 x 46 mm

Codice art.: 05136466001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 05136466001
    EAN / GTIN 4013288194527
    Codice del produttore 05136466001
    Numero-L L60020 4852

    Descrizione

    Descrizione:

    • Robusta custodia tessile per la custodia salva-spazio degli utensili; ideale per gli impieghi mobili, poiché il materiale utilizzato è leggero e indeformabile; per Kraftform Kompakt Zyklop Mini 2; chiavi bussola con una lunghezza massima di 13 mm; vuota.

    Vantaggi:

    • Materiale robusto, indeformabile
    • Il potente chiusura a strappo impedisce l'apertura accidentale e la perdita dell'utensile
    • Design compatto per custodia salvaspazio
    • Peso ridotto per un trasporto facile
    • Compatibile con Wera 2go

    Fornitura:

    • 9417 Textile Box Kraftform Kompakt Zyklop Mini 2, empty, 180 x 88 x 46 mm

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello