9410 Custodia in materiale tessile Bit-Safe 61, vuota, 140 x 83 x 45 mm

Codice art.: 05136459001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05136459001
EAN / GTIN 4013288194459
Codice del produttore 05136459001
Numero-L L60020 4596

Descrizione

Descrizione:

  • Robusta custodia tessile per la custodia salva-spazio degli utensili; ideale per gli impieghi mobili, poiché il materiale utilizzato è leggero e indeformabile; per inserti e portainserti da 1/4″; 50 alloggiamenti per inserti con una lunghezza di 25 mm e 2 alloggiamenti per inserti con una lunghezza di 50 mm; vuota.

Vantaggi:

  • Materiale robusto, indeformabile
  • Il potente chiusura a strappo impedisce l'apertura accidentale e la perdita dell'utensile
  • Design compatto per custodia salvaspazio
  • Peso ridotto per un trasporto facile
  • Compatibile con Wera 2go

Fornitura:

  • 9410 Textile Box Bit-Safe 61, empty, 140 x 83 x 45 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello