9404 Custodia in materiale tessile 8767 C TORX® HF 1, vuota, 152 x 126 x 45 mm

Codice art.: 05136453001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05136453001
EAN / GTIN 4013288194398
Codice del produttore 05136453001
Numero-L L60020 5123

Descrizione

Descrizione:

  • Robusta custodia tessile per la custodia salva-spazio degli utensili; ideale per gli impieghi mobili, poiché il materiale utilizzato è leggero e indeformabile; per assortimenti chiavi bussola fino a 9 pezzi (1/2″) con una lunghezza massima di 60 mm; vuota.

Vantaggi:

  • Materiale robusto, indeformabile
  • Il potente chiusura a strappo impedisce l'apertura accidentale e la perdita dell'utensile
  • Design compatto per custodia salvaspazio
  • Peso ridotto per un trasporto facile
  • Compatibile con Wera 2go

Fornitura:

  • 9404 Textile Box 8767 C TORX® HF 1, empty, 152 x 126 x 45 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello