• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

9530 Assortimento chiave dinamometrica per pompe di calore e impianti condizionamento, 4 pezzi

Codice art.: 05136076001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Codice articolo 05136076001
EAN / GTIN 4013288228987
Codice del produttore 05136076001
Numero-L L60020 5180

Descrizione

Descrizione:

  • Assortimento 4 pezziChiave dinamometrica Click Torque con 3 chiavi forchetta autoregolabili intercambiabili Joker.
  • Per il corretto serraggio degli avvitamenti per l'installazione e la riparazione di impianti di refrigerazione e condizionamento dell'aria, nonché di pompe di calore.
  • Chiave dinamometrica Klick nell'inconfondibile Wera Design.
  • Versione molto robusta con elevata precisione secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07.
  • Facile regolazione e bloccaggio del valore di coppia desiderato.
  • Il robusto meccanismo di scatto garantisce un segnale ben udibile e sensitivo al raggiungimento della coppia impostata.
  • Per il serraggio destrorso e sinistrorso con attacco quadro 14x18 mm per l'inserimento del corrispondente utensile intercambiabile.
  • Le tre chiavi a forchetta autoregolabili intercambiabili Joker 7880 sostituiscono molte misure singole di chiavi grazie alle ganasce parallele in continuo.
  • La misura richiesta si autoregola in continuo al posizionamento sulla vite o dado esagonale.
  • La funzione a cricchetto consente avvitamenti rapidi e coerenti senza doversi riposizionare.

Vantaggi:

  • Per il corretto serraggio degli avvitamenti per l'installazione e la riparazione di impianti di refrigerazione e condizionamento dell'aria, nonché di pompe di calore
  • Chiave dinamometrica Click-Torque X 7 con attacco per utensili intercambiabili 14x18 mm
  • Campo di misurazione 10-100Nm; precisione ± 4 % secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07
  • ll codice QR inciso al laser e resistente all'abrasione facilita la determinazione del valore di coppia corretto a seconda della chiave dinamometrica e dell'utensile intercambiabile utilizzati
  • Facile regolazione e bloccaggio del valore richiesto con click sonoro e sensitivo al raggiungimento del valore di scala

Fornitura:

  • 9530 Torque wrench set for heat pumps/air conditioning, 4 pieces; 1x Click-Torque X 7 torque wrench for insert tools, 10-100 Nm: 14x18 x 10-100 Nm; 1x 7880 Joker XXL Self-setting insert spanner for wrench sizes 24-32 mm, 14x18mm: 14x18 x 24-32 x 15/16-1 1/4″ x 113.5 mm; 1x 7880 Joker XL Self-setting insert spanner for wrench sizes 19-24 mm, 14x18mm: 14x18 x 19-24 x 3/4-15/16″ x 95 mm; 1x 7880 Joker L Self-setting insert spanner for wrench sizes 16-19 mm, 14x18mm: 14x18 x 16-19 x 5/8-3/4″ x 85.5 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello