Kraftform Kompakt 400 RA SHK Set 1, 19 pezzi

Codice art.: 05136072001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Codice articolo 05136072001
EAN / GTIN 4013288228369
Codice del produttore 05136072001
Numero-L L60020 5177

Descrizione

Descrizione:

  • 17 pezziAssortimento in robusta custodia tessile.
  • 1 Portainserti con impugnatura a T con funzione cricchetto e portainserti a cambio rapido Rapidaptor per inserti da 1/4″.
  • Il cricchetto integrato con dentatura fine (80 denti/angolo di richiamo 4,5°) accelera l'avvitamento senza fastidiose ″riprese″.
  • La meccanica del cricchetto, interamente integrata nell'impugnatura, consente un lavoro maneggevole e piacevole.
  • Con levetta di inversione per un comodo cambio di rotazione destra/sinistra con una sola mano.
  • La forma ergonomica dell'impugnatura riempie perfettamente il palmo della mano, le dita si appoggiano sulle incavature morbide arrotondate.
  • L'intera mano è a contatto con l'impugnatura.
  • Non c'è perdita per attrito tra la mano e l'impugnatura.
  • Portainserti per inserti esagonali da 1/4″ secondo DIN ISO 1173-C 6,3 e E 6,3.
  • Con tecnologia Rapidaptor per un cambio super rapido dell'inserto.
  • 16 inserti tenaci duri, 1/4″, lungh.
  • 89 mm, per l'impiego universale.

Vantaggi:

  • Assortimento speciale per il settore idro-termosanitario
  • Impugnatura portainserti a T con cricchetto a dentatura fine integrato per lavorare rapidamente e in modo sicuro
  • Lavoro maneggevole grazie alla meccanica cricchetto completamente alloggiata nell'impugnatura
  • Leva di inversione per comodo cambio di direzione destra/sinistra
  • Impugnatura ergonomica bicomponente con conche per le dita e una presa comoda per trasmettere ancora più forza e per lavori più confortevoli

Fornitura:

  • Kraftform Kompakt 400 RA SHK Set 1, 19 pieces; 1x 416 RA T-handle bitholding screwdriver with ratchet function and Rapidaptor quick-release chuck: 1/4″ x 45 mm; 1x 816 R Bitholding screwdriver with Rapidaptor quick-release chuck: 1/4″ x 119 mm; 1x 851/4 Z bits: PH 2 x 89 mm; 1x 855/4 Z bits: PZ 2 x 89 mm; 2x 855/4 PZ/S PlusMinus bits: # 1x70 mm, # 2x70 mm; 4x 867/4 Z TORX® bits: TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm; 7x 840/4 Z bits: 2x89 mm, 2.5x89 mm, 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm, 8x89 mm; 2x 869/4 M Nutsetters, magnetic: 8x50 mm, 10x50 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 120: 120 x 50 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello