454/5 HF SHK Set 1 - Assortimento giravite Impugnatura a T Hex Plus con funzione di ritegno, 5 pezzi

Codice art.: 05136070001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Codice articolo 05136070001
EAN / GTIN 4013288228000
Codice del produttore 05136070001

Descrizione

Descrizione:

  • Assortimento utensili con 5 giravite con impugnatura a T per viti ad esagono cavo.
  • Con lame extra lunghe per avvitamenti in profondità.
  • Il profilo Hex-Plus offre una maggiore superficie di appoggio nella testa della vite, riducendo al minimo l'effetto di intaglio e quindi eliminando quasi totalmente il rischio che la testa della vite si rompa.
  • Con funzione di ritegno per una salda tenuta della vite ad esagono cavo sull'utensile.
  • Particolarmente indicati per l'applicazione nel settore idro-termosanitario.
  • Giravite con impugnatura a T: la forma dell'impugnatura ideale per la trasmissione di elevate coppie di serraggio e allentamento.
  • La forma ergonomica dell'impugnatura riempie perfettamente il palmo della mano, le dita si appoggiano sulle incavature morbide arrotondate.
  • L'intera mano è a contatto con l'impugnatura.
  • Non c'è perdita per attrito tra la mano e l'impugnatura.
  • Lo speciale trattamento superficiale conferisce alle lame una elevata protezione anticorrosione, nonchè un perfetto accoppiamento nella vite.

Vantaggi:

  • Serie utensili con 5 giravite a T per l'impiego idro-termosanitario
  • Giravite a T per trasmettere coppie elevate di serraggio o di allentamento
  • Lame extra lunghe
  • Impugnatura ergonomica bicomponente con conche per le dita e una presa comoda per trasmettere ancora più forza e per lavori più confortevoli
  • Con un ulteriore lato corto per trasmettere coppie particolarmente elevate quando si fa leva con i lati lunghi

Fornitura:

  • 454/5 HF SHK Set 1 Screwdriver set T-handle screwdriver Hex-Plus with holding function, 5 pieces; 5x 454 HF T-handle hexagon screwdriver Hex-Plus with holding function: 4x200 mm, 5x200 mm, 6x200 mm, 7x200 mm, 8x200 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello