Kraftform Kompakt H 1 Legno, 41 pezzi

Codice art.: 05135939001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Utensile bit

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 05135939001
    EAN / GTIN 4013288178350
    Codice del produttore 05135939001
    Numero-L L60020 3407

    Descrizione

    Descrizione:

    • Assortimento compatto di utensili con i 41 utensili per avvitare più importanti per il legno; con il cricchetto per inserti Zyklop Mini molto robusto con prolunga e adattatore per bussole; 8 bussole manuali e da usare con l'avvitatore nelle dimensioni da 5,5 a 13, 1.
    • Porta-inserti per cricchetto 816 RA con funzione di cricchetto; dentatura fine per un angolo di richiamo ridotto, anello per invertire la rotazione (destra, bloccato, sinistra), coppia massima di 50 Nm e porta-inserti con tecnologia Rapidaptor; 1 porta-inserti universale; 6 inserti da 25 mm; 16 inserti da 89 mm; 5 inserti a punta elicoidale per legno con un diametro da 3 a 8 mm; 1 supporto portavite per trattenere le viti; 1 tester di fase unipolare 247; borsa in materiale tessile molto resistente da sistemare anche in posizione verticale per sistemare più facilmente gli utensili nello scaffale dell'officina; inoltre non graffia le superfici delicate; peso e ingombro ridotti per un trasporto più facile.

    Vantaggi:

    • Robusto giravite a cricchetto Zyklop Mini per inserti e bussole
    • Cricchetto a dentatura fine per coppie superiori a 65 Nm con angolo di richiamo di soli 6 gradi
    • Giravite a cricchetto con tecnologia Rapidaptor per cambiare gli inserti in un batter d'occhio
    • Inserti a punta elicoidale di elevata qualità per legno dolce, duro e per pannelli rivestiti
    • Assortimento nella robusta custodia in materiale tessile

    Fornitura:

    • Kraftform Kompakt H 1 Woodcraft, 41 pieces; 1x 816 RA Ratchet screwdriver: 1/4″ x 142 mm; 1x 8001 A Bit Ratchet ¼″: 1/4″ x 87 mm; 1x 870/1 Adaptor: 1/4″ x 25 mm; 1x 8794 SA Zyklop extension with free-turning sleeve, short, 1/4″: 1/4″ x 75 mm; 7x 8790 HMA Zyklop 1/4″ socket: 5.5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm; 1x 893/4/1 K Universal Bit Holder: 1/4″ x 50 mm; 3x 851/4 Z bits: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm; 3x 855/4 Z bits: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm; 3x 855/1 Z bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm; 5x 867/4 Z TORX® BO bits with bore hole: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm; 2x 867/1 TORX® bits: TX 20x25 mm, TX 25x25 mm; 4x 840/4 Z bits: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm; 1x 800/4 Z bits: 1 x 5.5 x 89 mm; 1x 800/1 Z bits: 1 x 5.5 x 25 mm; 5x 849 HSS Twist Wood Drill Bits: 3x70 mm, 4x74 mm, 5x85 mm, 6x95 mm, 8x110 mm; 1x 247 Single-pole phase tester: 0.5 x 3 x 70 mm; 1x 1441 SB Screw gripper attachment for screwdriver blades, long bits and L-keys, with holding function for screws: 4.5-6 x 41 mm

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello