• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

879/4 Fissavite con filettatura interna, M 10 x 50 mm

Codice art.: 05135904001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Giunto ad attacco rapido

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05135904001
EAN / GTIN 4013288035066
Codice del produttore 05135904001
Numero-L L60020 1896

Descrizione

Descrizione:

  • Utensile fissavite con filettatura interna per viti prigioniera e aste filettate.
  • Esagonale da 1/4″, per porta-inserti secondo DIN ISO 1173-F 6,3

Vantaggi:

  • Fissavite con filettatura interna per viti prigioniere e aste filettate
  • Attacco con filettatura interna
  • Attacco esagonale da 1/4″ (inserti Wera della serie 4)

Fornitura:

  • 879/4 Internal thread insertion tool, M 10 x 50 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello