Kraftform Kompakt W 2 Manutenzione, 35 pezzi

Codice art.: 05135870001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05135870001
EAN / GTIN 4013288209542
Codice del produttore 05135870001
Numero-L L60020 4199

Descrizione

Descrizione:

  • Kit compatto di utensili con utensili d'avvitamento più importanti per i lavori di manutenzione all'interno e all'esterno.
  • Con impugnatura isolata VDE e 12 lame isolate VDE; 1 doppia chiave fissa Joker con funzione di ritegno, piastrina d'arresto, angolo di richiamo ridotto e denti estremamente potenti; 1 cricchetto Zyklop Speed da 1/4″ incredibilmente veloce e accessori; 8 bussole manuali e automatiche nelle misure da 5,5 a 13, 1 porta-inserti universale; 7 inserti da 25 mm; 1 pinza porta-vite per trattenere le viti; custodia in materiale tessile per un'elevata robustezza e durata nel tempo; da sistemare anche in posizione verticale per trovare più facilmente gli utensili nello scaffale dell'officina.

Vantaggi:

  • Cricchetto Zyklop Speed incredibilmente veloce con testa orientabile e 5 posizioni di blocco predefinite
  • Bussole manuali e automatiche (non per avvitatori ad impatto) con scanalatura e zigrinatura all'esttremità posteriore per una migliore maneggevolezza
  • Doppia chiave fissa Joker con funzione di ritegno, piatrina di arresto, angolo di richiamo ridotto e denti potenti
  • Porta-inserti isolato Kraftform VDE con lame intercambiabili a diametro ridotto
  • Assortimento nella robusta custodia in materiale tessile

Fornitura:

  • Kraftform Kompakt W 2 Maintenance, 35 pieces; 1x 817 VDE Kraftform blade-holding handle: 9 x 98 mm; 1x Kraftform Kompakt VDE 60 i: 0.4 x 2.5 x 154 mm; 3x Kraftform Kompakt VDE 60 iS: 0.6x3.5x154 mm, 0.8x4x154 mm, 1x5.5x154 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS: PH 1x154 mm, PH 2x154 mm; 1x Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®: TX 10 x 154 mm; 3x Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX®: TX 15x154 mm, TX 20x154 mm, TX 25x154 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 65 iS: PZ 1x154 mm, PZ 2x154 mm; 1x 1440 Screw Gripper: 4.5-6 x 41 mm; 1x 335 Screwdriver for slotted screws: 0.4 x 2.5 x 60 mm; 1x 6002 Joker Double Open end wrenches: 10 x 13 x 167 mm; 1x 8000 A Zyklop Speed Ratchet with 1/4″ drive: 1/4″ x 152 mm; 1x 8784 A1 Zyklop bit adaptor, 1/4″: 1/4″ x 37 mm; 1x 8794 SA Zyklop extension with free-turning sleeve, short, 1/4″: 1/4″ x 75 mm; 8x 8790 HMA Zyklop 1/4″ socket: 5.5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm; 1x 893/4/1 K Universal Bit Holder: 1/4″ x 50 mm; 2x 851/1 Z bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 4x 840/1 Z bits: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm; 1x 867/1 TORX® bits: TX 25 x 25 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 240: 50 x 240 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello