Bit-Check 7 Universal 4, 7 pezzi

Codice art.: 05135810001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05135810001
EAN / GTIN 4013288179265
Codice del produttore 05135810001
Numero-L L60020 4124

Descrizione

Descrizione:

  • Bit-Check robusto della Wera.
  • I Bit-Check consentono di individuare rapidamente l'utensile giusto.
  • Gli inserti che non vengono utilizzati possono essere rimessi nel Bit-Check e non vanno persi.
  • Facili da trasportare, ad es.
  • nel taschino di una camicia.
  • Compreso di porta-inserti universale con potente magnete permanente per inserti esagonali da 1/4″.
  • Con attacco diretto all'avvitatore o per utilizzarlo nel portapunta del trapano elettronico.
  • Da sistemare anche in posizione verticale, Bit-Check multicomponente per una tenuta perfetta degli inserti.

Vantaggi:

  • Bit-Check multicomponente, con appoggio in apertura
  • Porta-inserti universale con bussola in acciaio inox
  • Inserti tenace-duri, per l'impiego universale

Fornitura:

  • , 7 pieces; 1x 893/4/1 K Universal Bit Holder: 1/4″ x 50 mm; 1x 851/1 Z bits: PH 2 x 25 mm; 2x 855/1 Z bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm; 3x 867/1 TORX® bits: TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello