840/4 Z Inserti, 9/64″ x 50 mm

Codice art.: 05135095001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05135095001
EAN / GTIN 4013288036377
Codice del produttore 05135095001
Numero-L L60020 656

Descrizione

Descrizione:

  • Inserti Wera tenaci duri per viti ad esagono cavo, per l'impiego universale.
  • Il profilo Hex-Plus offre una superficie di contatto maggiore nella testa della vite.
  • L'effetto di intaglio viene ridotto al minimo, eliminando quasi totalmente il rischio che la testa della vite si rompa.
  • 1/4″-esagonale, per portainserti secondo DIN ISO 1173-F 6,3.

Vantaggi:

  • Per viti a cava esagonale
  • Hex-Plus allunga la durata delle viti ad esagono cavo
  • Tenace-duri, per l'impiego universale
  • Attacco esagonale da 1/4″ (inserti Wera della serie 4)

Fornitura:

  • 840/4 Z bits, 9/64″ x 50 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello