• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

840/1 Z Inserti, 0.05″ x 25 mm

Codice art.: 05135060001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05135060001
EAN / GTIN 4013288106636
Codice del produttore 05135060001
Numero-L L60020 1338

Descrizione

Descrizione:

  • Inserti Wera tenaci duri per viti esagono cavo, per l'impiego universale.
  • Il profilo Hex Plus offre maggiori superfici di appoggio nella testa della vite.
  • L'effetto di intaglio è ridotto al minimo, il rischio che la testa della vite si rompa è praticamente eliminato.
  • 1/4″ esagonale, per portainserti secondo DIN ISO 1173-D 6,3.

Vantaggi:

  • Per viti a cava esagonale
  • Hex-Plus allunga la durata delle viti ad esagono cavo
  • Tenace-duri, per l'impiego universale
  • Codolo esagonale da 1/4″ (Attacco Wera - Serie 1)

Fornitura:

  • 840/1 Z bits, 0.05″ x 25 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello