855/1 RZ Inserti, PZ 2 x 25 mm

Codice art.: 05135003001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05135003001
EAN / GTIN 4013288096739
Codice del produttore 05135003001
Numero-L L60020 3926

Descrizione

Descrizione:

  • Inserti di alta qualità per viti Pozidriv.
  • Con diametro del gambo ridotto per avvitamenti in profondità senza danneggiare la superficie.
  • Per lavori su cartongesso.
  • Per viti Pozidriv per prefabbricati.
  • Esagonale da 1/4″, per porta-inserti secondo DIN ISO 1173-D 6,3.

Vantaggi:

  • Adatto per viti a croce Pozidriv
  • Con diametro del gambo ridotto
  • Adatto in particolar modo per viti per elementi prefabbricati
  • Tenace-duri, per l'impiego universale
  • Codolo esagonale da 1/4″ (Attacco Wera - Serie 1)

Fornitura:

  • 855/1 RZ bits, PZ 2 x 25 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello