851/4 A Inserti, PH 1 x 50 x 4.5 mm

Codice art.: 05134930001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05134930001
EAN / GTIN 4013288100009
Codice del produttore 05134930001
Numero-L L60020 2916

Descrizione

Descrizione:

  • Inserto di alta qualità della Wera per viti Phillips.
  • Con profilo tagliente che riesce a forare un'eventuale strato di vernice colorata nell'impronta della vite assicurando una perfetta trasmissione di forza tra l'inserto e la vite.
  • Versione extra dura.
  • Esagonale da 1/4″, per porta-inserti secondo DIN ISO 1173-F 6,3.

Vantaggi:

  • Per viti a croce Phillips-Recess
  • Modello profilato
  • Extra-duro
  • Attacco esagonale da 1/4″ (inserti Wera della serie 4)

Fornitura:

  • 851/4 A bits, PH 1 x 50 x 4.5 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello