867/1 IPR Inserti TORX PLUS® con foro, 10 IPR x 25 mm

Codice art.: 05134700001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05134700001
EAN / GTIN 4013288034823
Codice del produttore 05134700001
Numero-L L60020 2598

Descrizione

Descrizione:

  • Inserti di alta qualità per viti ad incavo TORX PLUS® con perno di sicurezza.
  • Un profilo a 5 lati TORX PLUS® con foro.
  • Tenaci duri, per l'uso universale.
  • Esagonale da 1/4″, per porta-inserti secondo DIN ISO 1173-D 6,3.

Vantaggi:

  • Per viti ad incavo TORX PLUS® IPR con perno di sicurezza
  • Inserto TORX PLUS® IPR con foro sulla punta
  • Tenace-duri, per l'impiego universale
  • Codolo esagonale da 1/4″ (Attacco Wera - Serie 1)

Fornitura:

  • 867/1 IPR TORX PLUS® bits with bore hole, 10 IPR x 25 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello